Beli relay finder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FINDER Relay
    Mulai

    Rp349.900

    FINDER Relay
    atribut:
    • Coil Power (mW): 500
    • Coil Voltage (VDC): 24
    • Depth (mm): 12.4
    • Height (mm): 32.8
    • Isolation Coil to Contact (kV): 6
    • Length (mm): 29
    • Mounting Type: Plug-In
    • Series: 46 Series
  2. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  3. BOSCH Automotive Mini Relay (Relai Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

  4. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp459.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 3P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  5. Phoenix Contact Power Supply Unit
    Mulai

    Rp819.900

    Phoenix Contact Power Supply Unit
    Deskripsi:
    Four-channel, redundant fieldbus power supply base. Host connection is a D-SUB 25 socket connector.
  6. Rabbit Plastic Pallet NPS Series (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp539.900

    Rabbit Plastic Pallet NPS Series (Palet Plastik)
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Color: Blue
    • Dynamic Load (kgs): 1500
  7. TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Finish: Chrome Plate
    • Material: S2 Alloy Steel
  8. TRUSCO Cushion Rubber
    54%
    Mulai

    Rp24.900

    TRUSCO Cushion Rubber
    Deskripsi:
    Use:General mechanical support
    atribut:
    • Material: Natural Rubber (Rubber Hardness 68)
    • Purpose of Use: General machine support.
    • Specifications: ISO9001 Certified Factory Made, ISO14001 Certified Factory Made
  9. JIB Photo Frame A4 (Bingkai Foto)
    Mulai

    Rp21.900

    JIB Photo Frame A4 (Bingkai Foto)
    Deskripsi:
    Material Kayu, Terdapat penyangga untuk dipajang di rak atau meja serta kait untuk digantung di dinding, Dilapisi dengan permukaan akrilik yang jernih sehingga melindungi gambar dari kerusakan & tidak mudah pecah
    atribut:
    • Material: Wood
  10. Theben Analog Time Switch (Saklar Pewaktu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Theben Analog Time Switch (Saklar Pewaktu)
    atribut:
    • Capacity Loss Maximum (W): 1.3
    • Drive: Quartz-controlled stepper motor
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Housing And Insulation Material: High-Temperature Resistant, Self-Extinguishing Thermoplastic
    • Incandescent/Halogen Lamp Load (W): 1100
    • LED Lamp < 2W (W): 20
    • LED Lamp > 8W (W): 180
    • Number Of Switching Segments: 96
    • Number of Channels: 1
    • Operating Voltage (V AC): 110 to 230
    • Power Consumption Standby Mode (W): 0.5
    • Power Reserve at 110V (days): 3 Approx. 1.5
    • Programmable Every (minute): 15
    • Shortest Switching Times (minute): 15
    • Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 0.6 (A): 12
    • Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 1 (A): 16
    • Switching Output: Potential-Free And Phase-Independent
    • Type of Connection: DuoFix Spring Terminals
    • Type of Contact: Changeover Contact
    • Type of Protection: IP 20
  11. KOKUYO Certificate Frame Japanese Cypress
    Mulai

    Rp489.900

    KOKUYO Certificate Frame Japanese Cypress
    Deskripsi:
    An environmentally friendly product made from unneeded cypress wood scraps.Made with natural cypress. This frame has a unique texture of cypress wood that conveys a sense of luxury.
    atribut:
    • Accessories: String, string fastener, forehead hanger bracket
    • Thickness (mm): Glass: 2
    • Finishing: Surface: urethane paint
    • Material: Natural wood cypress, back plate / particle board
  12. CARPENTIA Bingkai Foto Akrilik Meja
    Mulai

    Rp86.900

    CARPENTIA Bingkai Foto Akrilik Meja
    Deskripsi:
    ACRYLIC PHOTO FRAME TABLE TOPMenggunakan kaki dari metal.Frame eksklusif untuk memajang foto, brosur, iklan, promosi, foto, advertising pamflet.Cocok untuk penggunaan di rumah dan profesional seperti restoran, reception area, sekolah, bazaar, event, dan sebagainya.Pembelian include stabil kaca dan kaki besi chromePemasangan horizontal/vertikal dapat diubah dengan mengganti posisi pemasangan kaki besinyaPemotongan dengan laser cutting 100%
  13. Non Brand Frame Without Glass Minimalist Fiber Photo Frame (Bingkai Minimalis)
    Mulai

    Rp46.900

    Non Brand Frame Without Glass Minimalist Fiber Photo Frame (Bingkai Minimalis)
    atribut:
    • Material: Fiber
    • Profile Thickness (cm): 3
    • Thickness (mm): 1
  14. KOKUYO Certificate of Payment
    Mulai

    Rp229.900

    KOKUYO Certificate of Payment
    Deskripsi:
    Reliable high quality. The bright gold rack pattern makes the certificate stand out.A long-selling product that has been loved for a long time. We achieve high quality with our accumulated know-how.High quality is evident in every detail of the product, from the vividness of the paint to the elaborate combination of frames and the hidden surface treatments.Manufactured under strict quality control that can only be achieved through domestic integrated production.This is a reliable quality product that can be used as a gift with confidence.
    atribut:
    • Accessories: String, string fastener, forehead hanger bracket
  15. Chemours Refrigerant
    Mulai

    Rp2.899.900

    Chemours Refrigerant
    Deskripsi:
    Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
Daftar Harga relay finder Terbaru November 2026
FINDER RelayRp349.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp129.900
BOSCH Automotive Mini Relay (Relai Otomotif)Rp27.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp459.900
Refrigerant RefrigerantRp499.900
Phoenix Contact Power Supply UnitRp819.900
OMRON Relay MY Series (Relai Daya)Rp58.900
Rabbit Plastic Pallet NPS Series (Palet Plastik)Rp539.900
TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)Rp139.900
TRUSCO Cushion RubberRp24.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)